曜日別特売
EB60201S3-000U-999 Sunon 軸流ファン SUNON 47208483

Sunon 軸流ファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様電源電圧:12 V dcAC/DC動作:DC幅:60mm電流 Max:58mA風量:28m3/h騒音レベル:23dBファン回転速度:3000rpmベアリングタイプ:スリーブシリーズ:EBSunon DR MagLevシリーズDCファン. Sunon DR MagLevシリーズDCファンはMagLev技術により高性能と低ノイズ、長寿命を印加したファンです。 MagLevはこれらの仕様をゼロ摩擦 ? シャフトとベアリングを接触させません。 極めて優れた回転安定性により、MagLevファンは振動やファンモータにありがちな首振り、揺れを一掃しています。 MagLevは長寿命につながる極めて優れた高温耐性を持ちます。 さらにMagLevファンは主要アイテムを総プラスチック製にして、絶縁抵抗及び静電放出(ESD)性能を実現しています。 DR MagLevシリーズには、性能と寿命をさらに向上させる2つの画期的な技術が印加されています。 シールアンドクリップ(S ;C)技術及びブランクアンドシームレス(B ;S)技術の印加により、防塵耐性やオイル漏れ防止機能が加わり、温度変化によるインペラずれの防止機能がさらに高まっています。. 特長と利点:. 長いモータ寿命 オイル漏れ防止 高品質構造注文コード47208483品番EB60201S3-000U-999
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
電源電圧:12 V dc
AC/DC動作:DC
幅:60mm
電流 Max:58mA
風量:28m3/h
騒音レベル:23dB
ファン回転速度:3000rpm
ベアリングタイプ:スリーブ
シリーズ:EB
Sunon DR MagLevシリーズDCファン. Sunon DR MagLevシリーズDCファンはMagLev技術により高性能と低ノイズ、長寿命を印加したファンです。 MagLevはこれらの仕様をゼロ摩擦 ? シャフトとベアリングを接触させません。 極めて優れた回転安定性により、MagLevファンは振動やファンモータにありがちな首振り、揺れを一掃しています。 MagLevは長寿命につながる極めて優れた高温耐性を持ちます。 さらにMagLevファンは主要アイテムを総プラスチック製にして、絶縁抵抗及び静電放出(ESD)性能を実現しています。 DR MagLevシリーズには、性能と寿命をさらに向上させる2つの画期的な技術が印加されています。 シールアンドクリップ(S ;C)技術及びブランクアンドシームレス(B ;S)技術の印加により、防塵耐性やオイル漏れ防止機能が加わり、温度変化によるインペラずれの防止機能がさらに高まっています。. 特長と利点:. 長いモータ寿命 オイル漏れ防止 高品質構造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする