曜日別特売
ME80202V1-000U-A99 Sunon 軸流ファン SUNON 47208727

Sunon 軸流ファン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様電源電圧:24 dcAC/DC動作:DC消費電力:1.54W電流 Max:64mA風量:61.2m3/h騒音レベル:38dBファン回転速度:3300rpmベアリングタイプ:Vaporシリーズ:MESunon DR MagLev軸流ファン、80 80 mm MEシリーズ. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、正方形又は円形のフレーム内に収容されているブレードを、モーターを使用して回転させて空気の流れを作る装置です。回転しているファンブレードは、ファンに空気を引き込み、表面を通過させながら同じ方向に排出して冷却します。軸流ファンは、機械と電子機器のスムーズな動作を確実にするための重要なコンポーネントです。過熱は部品の早期劣化、短い寿命、また時には完全な故障など、深刻な事態を引き起こす可能性があるため、装置を冷却することは重要です。. Sunon DR MagLev軸流ファン、80 80 mm MEシリーズ. SunonのDR (Dust-Resistant: 防塵) MagLev DC軸流ファン製品には、あらゆる冷却要件にぴったりのコスト効果の高いソリューションが用意されています。DR Maglevファンは、磁気浮上技術を使用して開発された、高性能、低ノイズ、長寿命のファンです。動作中にVapoベアリングシステムとシャフトが接触することがないため、ファンをどのような向きで取り付けても摩擦がゼロになります。さらに、DR Maglevファンは革新的なシールアンドクリップ(S ;C)テクノロジー及びブランクアンドシームレス(B ;S)テクノロジーを使用しています。また、防塵性とオイル漏れ防止性能も強化されています。DR Maglev軸流ファンには、自動再起動機能も組み込まれています。. ブランクアンドシームレステクノロジーとは?. ブランクアンドシームレステクノロジー(B ;S)は、オイル漏れを防止することでファンを保護する技術です。潤滑剤の保持は、Vapoベアリングの正常動作を維持するために不可欠です。. シールアンドクリップテクノロジーとは?. シールアンドクリップテクノロジー(S ;C)は、モータの性能を強化し、埃の侵入を防止するために開発された技術で、モータの寿命を伸ばします。. 自動再起動とは?. モータがロックして停止したときに電力が供給され続けると、コイルの温度が上昇することがあります。自動再起動機能はモータへの電力を一時的にカットし、不要な温度の上昇を防止します。ロックしたファンローターが解放されると、ファンが再起動します。. 特長と利点. 堅牢な熱可塑樹脂PBT製UL94V-0フレーム及びブレード。過酷な環境に最適 コンパクトサイズでスペースが限られた機器に組み込み可能 ファンモータと中心のインペラハブを一体化したコンパクトパッケージ 効率に優れノイズの小さい空力設計ブレード シールアンドクリップ(S ;C)設計による優れた防塵性 オイル漏れのない革新的なブランクアンドシームレスな(B ;S)テクノロジー 効率と性能を最大化する精巧な設計 低、中、高、超高速タイプを用意 V dc、12 dc、24 dcの供給電圧に対応 低振動、無摩擦、長寿命60000時間-40℃. ;A. ファンはどのように取り付けられますか。 x 4.3 mmの穴がファンの外側フレームの四隅にあります。 ファンはどのように接続されますか。 電気接続には、26 AWGの長さ300 mmのワイヤ2本(赤+)(黒-)を使用します。 用意されているアクセサリはありますか。. 用途. DR Maglev軸流ファンは、革新的な設計でノイズが小さく高温耐性に優れているため、これらの要因が問題になる用途に適しています。主な用途:. OHP機器 ラップトップ及びゲームコンソール デジタル家電製品 重工業 医療 光電子機器 自動車 ネットワーク通信注文コード47208727品番ME80202V1-000U-A99
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
電源電圧:24 dc
AC/DC動作:DC
消費電力:1.54W
電流 Max:64mA
風量:61.2m3/h
騒音レベル:38dB
ファン回転速度:3300rpm
ベアリングタイプ:Vapor
シリーズ:ME
Sunon DR MagLev軸流ファン、80 80 mm MEシリーズ. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、正方形又は円形のフレーム内に収容されているブレードを、モーターを使用して回転させて空気の流れを作る装置です。回転しているファンブレードは、ファンに空気を引き込み、表面を通過させながら同じ方向に排出して冷却します。軸流ファンは、機械と電子機器のスムーズな動作を確実にするための重要なコンポーネントです。過熱は部品の早期劣化、短い寿命、また時には完全な故障など、深刻な事態を引き起こす可能性があるため、装置を冷却することは重要です。. Sunon DR MagLev軸流ファン、80 80 mm MEシリーズ. SunonのDR (Dust-Resistant: 防塵) MagLev DC軸流ファン製品には、あらゆる冷却要件にぴったりのコスト効果の高いソリューションが用意されています。DR Maglevファンは、磁気浮上技術を使用して開発された、高性能、低ノイズ、長寿命のファンです。動作中にVapoベアリングシステムとシャフトが接触することがないため、ファンをどのような向きで取り付けても摩擦がゼロになります。さらに、DR Maglevファンは革新的なシールアンドクリップ(S ;C)テクノロジー及びブランクアンドシームレス(B ;S)テクノロジーを使用しています。また、防塵性とオイル漏れ防止性能も強化されています。DR Maglev軸流ファンには、自動再起動機能も組み込まれています。. ブランクアンドシームレステクノロジーとは?. ブランクアンドシームレステクノロジー(B ;S)は、オイル漏れを防止することでファンを保護する技術です。潤滑剤の保持は、Vapoベアリングの正常動作を維持するために不可欠です。. シールアンドクリップテクノロジーとは?. シールアンドクリップテクノロジー(S ;C)は、モータの性能を強化し、埃の侵入を防止するために開発された技術で、モータの寿命を伸ばします。. 自動再起動とは?. モータがロックして停止したときに電力が供給され続けると、コイルの温度が上昇することがあります。自動再起動機能はモータへの電力を一時的にカットし、不要な温度の上昇を防止します。ロックしたファンローターが解放されると、ファンが再起動します。. 特長と利点. 堅牢な熱可塑樹脂PBT製UL94V-0フレーム及びブレード。過酷な環境に最適 コンパクトサイズでスペースが限られた機器に組み込み可能 ファンモータと中心のインペラハブを一体化したコンパクトパッケージ 効率に優れノイズの小さい空力設計ブレード シールアンドクリップ(S ;C)設計による優れた防塵性 オイル漏れのない革新的なブランクアンドシームレスな(B ;S)テクノロジー 効率と性能を最大化する精巧な設計 低、中、高、超高速タイプを用意 V dc、12 dc、24 dcの供給電圧に対応 低振動、無摩擦、長寿命60000時間-40℃. ;A. ファンはどのように取り付けられますか。 x 4.3 mmの穴がファンの外側フレームの四隅にあります。 ファンはどのように接続されますか。 電気接続には、26 AWGの長さ300 mmのワイヤ2本(赤+)(黒-)を使用します。 用意されているアクセサリはありますか。. 用途. DR Maglev軸流ファンは、革新的な設計でノイズが小さく高温耐性に優れているため、これらの要因が問題になる用途に適しています。主な用途:. OHP機器 ラップトップ及びゲームコンソール デジタル家電製品 重工業 医療 光電子機器 自動車 ネットワーク通信
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする