内容量1個仕様電源電圧:24 V dcAC/DC動作:DC消費電力:1.3W電流 Max:52mA風量:56m3/h騒音レベル:28dBファン回転速度:2600rpmベアリングタイプ:スリーブシリーズ:EESunon EシリーズMagLev DC軸流ファン、スリーブベアリング. SunonのEシリーズDC軸流ファンはMagLevを採用し、高性能、長い耐用年数、ノイズ低減を実現しています。磁気浮上技術では、シャフトとベアリングが接触する必要がなくなるため、摩擦ゼロを実現します。この技術は回転の安定性にも役立ち、従来のファンモータで発生するガタ付きや振動の問題が解決します。 Eシリーズは、非常に効率的な製造プロセスにより、前モデルより性能を向上させています。リザーバに閉ループ設計を採用し、長く信頼性の高いサービス寿命を実現しています。 Eシリーズファンのスリーブベアリングの寿命は約30,000時間です。. 特長と利点. 高製造品質 ノイズ低減 効率の向上 長いモータ寿命 RoHS対応. 用途. EシリーズMagLevファンは、従来のDC軸流ファンが使用されているほとんどの用途で使用できます。 ITシステム 医療機器 自動車 産業用途 デジタル家電製品. よくある質問. Q: MagLevファンが従来のファンモータより優れている点は何ですか? A: ファンの信頼性は用途適合性の大きな要因です。MagLev技術によって、従来のモータより長い期間に渡ってファンが最適な性能を維持できます。耐用年数が長く、静かで効率的なファンが必要な場合に、MagLevファンをお勧めします。 Q: スリーブベアリングファンがボールベアリングファンより優れている点は何ですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。注文コード47208736品番EE80252S3-000U-A99