内容量1個仕様電源電圧:24 V dc高さ:80mm消費電力:1.4W電流 Max:59mA風量:63m3/h騒音レベル:30dBファン回転速度:2900rpmベアリングタイプ:Vaporシリーズ:MESunon DR MagLev軸流ファン、80 x 80 mm - MEシリーズ. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、正方形又は円形のフレーム内に収容されているブレードを、モーターを使用して回転させて空気の流れを作る装置です。回転しているファンブレードは、ファンに空気を引き込み、表面を通過させながら同じ方向に排出して冷却します。軸流ファンは、機械と電子機器のスムーズな動作を確実にするための重要なコンポーネントです。過熱は部品の早期劣化、短い寿命、また時には完全な故障など、深刻な事態を引き起こす可能性があるため、装置を冷却することは重要です。. Sunon DR MagLev軸流ファン、80 x 80 mm - MEシリーズ. SunonのDR (Dust-Resistant: 防塵) MagLev DC軸流ファン製品には、あらゆる冷却要件にぴったりのコスト効果の高いソリューションが用意されています。DR Maglevファンは、磁気浮上技術を使用して開発された、高性能、低ノイズ、長寿命のファンです。動作中にVapoベアリングシステムとシャフトが接触することがないため、ファンをどのような向きで取り付けても摩擦がゼロになります。さらに、DR Maglevファンは革新的なシールアンドクリップ(S ;C)テクノロジー及びブランクアンドシームレス(B ;S)テクノロジーを使用しています。また、防塵性とオイル漏れ防止性能も強化されています。DR Maglev軸流ファンには、自動再起動機能も組み込まれています。. ブランクアンドシームレステクノロジーとは?. ブランクアンドシームレステクノロジー(B ;S)は、オイル漏れを防止することでファンを保護する技術です。潤滑剤の保持は、Vapoベアリングの正常動作を維持するために不可欠です。. シールアンドクリップテクノロジーとは?. シールアンドクリップテクノロジー(S ;C)は、モータの性能を強化し、埃の侵入を防止するために開発された技術で、モータの寿命を伸ばします。. 自動再起動とは?. モータがロックして停止したときに電力が供給され続けると、コイルの温度が上昇することがあります。自動再起動機能はモータへの電力を一時的にカットし、不要な温度の上昇を防止します。ロックしたファンローターが解放されると、ファンが再起動します。. 特長と利点. 堅牢な熱可塑樹脂PBT製UL94V-0フレーム及びブレード。過酷な環境に最適 コンパクトサイズでスペースが限られた機器に組み込み可能 ファンモータと中心のインペラハブを一体化したコンパクトパッケージ 効率に優れノイズの小さい空力設計ブレード シールアンドクリップ(S ;C)設計による優れた防塵性 オイル漏れのない革新的なブランクアンドシームレスな(B ;S)テクノロジー 効率と性能を最大化する精巧な設計 低、中、高、超高速タイプを用意 5 V dc、12 V dc、24 V dcの供給電圧に対応 低振動、無摩擦、長寿命60000時間 @ 40 ℃. Q ;A. ファンはどのように取り付けられますか。 4 x 4.3 mmの穴がファンの外側フレームの四隅にあります。 ファンはどのように接続されますか。 電気接続には、26 AWGの長さ300 mmのワイヤ2本(赤+)(黒-)を使用します。 用意されているアクセサリはありますか。. 用途. DR Maglev軸流ファンは、革新的な設計でノイズが小さく高温耐性に優れているため、これらの要因が問題になる用途に適しています。主な用途:. OHP機器 ラップトップ及びゲームコンソール デジタル家電製品 重工業 医療 光電子機器 自動車 ネットワーク通信注文コード47208745品番ME80252V2-000U-A99