SUNON
Sunon 軸流ファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
電源電圧:5 V dc高さ:40mm幅:40mm電流 Max:142mA風量:7.7cfm騒音レベル:22dBファン回転速度:6200rpm静圧:0.16in/H2Oベアリングタイプ:ボールファンハウジング形状:角型カーブの方向:前方向薄型ファン. 電子システム又は個々のコンポーネントの冷却に適した熱可塑樹脂フレームファン 想定寿命45000時間(25 ℃) 吹き付け又は吸い込み方向の取り付け
注文コード
47208815
品番
KD0504PKB2.(2).GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:5 V dc
高さ:40mm
幅:40mm
電流 Max:142mA
風量:7.7cfm
騒音レベル:22dB
ファン回転速度:6200rpm
静圧:0.16in/H2O
ベアリングタイプ:ボール
ファンハウジング形状:角型
カーブの方向:前方向
薄型ファン. 電子システム又は個々のコンポーネントの冷却に適した熱可塑樹脂フレームファン 想定寿命45000時間(25 ℃) 吹き付け又は吸い込み方向の取り付け