仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:再帰反射
検出範囲:45 → 115 mm
出力タイプ:NPN
電気的接続:ケーブル
最大DC電圧:24V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED
IP評価:IP67
電流 Max:50 mA
応答時間:<=0.5 ms
ハウジング材質:PET
動作温度 Max:+55℃
光電センサ、EX-20シリーズ. 超小型、M3ねじで取り付け可能 長距離検出が可能(スルービームタイプt: 2 m、拡散反射タイプ: 160 mm) 微調整が必要な際に便利な感度アジャスタ(側面検出タイプ) ビームセンサには、超小型の内蔵アンプ、及びビーム受信用フォトダイオードとA/D変換回路を収納したシングルチップが搭載されています。