画像準備中

Sunx 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47208885 品番EX-13EB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:スルービーム
検出範囲:500 mm
出力タイプ:NPN
電気的接続:ケーブル
最大DC電圧:24V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED
IP評価:IP67
電流 Max:50 mA
応答時間:<=0.5 ms
ハウジング材質:PET
動作温度 Max:+55℃
CEマーキング(EMC指令適合)、UL認定. 光電センサ、EX-10シリーズ. 業界で最小のビームセンサ、アンプ内蔵 前面検出モデルは3.5 mmの超薄型 微小サイズにもかかわらず、1 mにわたる長い検出範囲が可能(長距離スルービームタイプ) 応答時間が0.5 ms以下のため、高速で移動する物体の検出に最適 スルービームタイプには前面検出モデルと側面検出モデルを用意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする