Suregrip ホール効果スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47209269 品番SM2-P1-3MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小電源電圧:4.9V dc
最大電源電圧:5.1V dc
供給電流:12mA
スイッチの寿命:>4000000Cycles
アクチュエータタイプ:レベル
ターミナルタイプ:Solder Tab
スイッチング動作:On-Off-On
IP評価:IP66、IP67
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+70℃
動作温度範囲:-40 → +70℃
Suregrip SM2シリーズスライダスイッチ. Suregrip SM2シリーズスライダスイッチは、比例ホール効果モジュールとして機能し、3種類の構成が用意されています。 SM2シリーズは、IP67等級の密閉型モジュールで、より過酷な環境や屋外への設置に適しています。. 特長と利点:. 代表的用途. 移動角度: +/- 24 ° IP67定格 最大サイクル数: 400万回 ラッチとスプリングリターンの3ポジションタイプがあります。. グラップル、バケットサム、グラブアンドチルト、回転機能などの用途で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする