内容量1個
仕様オス・メス:メス電池タイプ:1/4 in取り付けタイプ:シャーシ取り付け、パネル取り付けタイプ:モノラルボディ向き:ストレートコンタクトめっき:ニッケル定格電流:1Aハウジング材質:プラスチック定格電圧:25 V dcシリーズ:MIL-Little-Jaxコンタクト材質:銅合金動作温度 Min:-20℃極数:31/4インチ密閉型ジャックソケット. Switchcraftの密閉型基板 / シャーシ実装ジャックソケットです。これらのジャックは、耐久性を最適化するため、ニッケルめっき黄銅製の取り付けブッシュを採用しています。各モデルは、ミキシングデスク、通信、医療、産業用プロセス全般など、さまざまな用途に使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
注文コード47209865
品番C11X