内容量1個仕様オス・メス:メス電池タイプ:1/4 in取り付けタイプ:シャーシマウントタイプ:モノラルボディ向き:ストレートコンタクトめっき:ニッケル定格電流:1A定格電圧:25 V dcコンタクト材質:真鍮, 銅合金動作温度 Min:-20℃極数:31/4インチ密閉型ジャックソケット. Switchcraftの密閉型基板 / シャーシ実装ジャックソケットです。これらのジャックは、耐久性を最適化するため、ニッケルめっき黄銅製の取り付けブッシュを採用しています。各モデルは、ミキシングデスク、通信、医療、産業用プロセス全般など、さまざまな用途に使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。注文コード47209874品番L12B