曜日別特売
TR2A-RS Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャック SWITCHCRAFT 47209883

Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様オス・メス:メス電池タイプ:2.5 mm取り付けタイプ:PCBマウントタイプ:モノボディ向き:ストレート端子方法:はんだコンタクトめっき:銀ハウジング材質:銅合金コンタクト材質:銅合金動作温度 Max:+75℃Switchcraftパネル取り付けプラグ / ソケット. Switchcraftがお届けする各種ミニチュアパネル取り付けジャックプラグ / ジャックソケットは、一般にヘッドホン用途に使用されます。これらのジャックは、頑丈でしっかりとした設計で、開発機器の最高水準の性能を引き出します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraftのパネル取り付けプラグ / ソケットの種類: B>850 : はんだ付け対応で最適な電気接続を実現 B>851 誤脱落を防ぐ一体型ねじ付きカラーで、TR2Aパネルソケットと接続 B>TR2A オープン及びクローズドサーキット環境に配線可能 B>MDSL2A/MDSL2ARA 絶縁ボックス構造注文コード47209883品番TR2A-RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
オス・メス:メス
電池タイプ:2.5 mm
取り付けタイプ:PCBマウント
タイプ:モノ
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:銀
ハウジング材質:銅合金
コンタクト材質:銅合金
動作温度 Max:+75℃
Switchcraftパネル取り付けプラグ / ソケット. Switchcraftがお届けする各種ミニチュアパネル取り付けジャックプラグ / ジャックソケットは、一般にヘッドホン用途に使用されます。これらのジャックは、頑丈でしっかりとした設計で、開発機器の最高水準の性能を引き出します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraftのパネル取り付けプラグ / ソケットの種類: B>850 : はんだ付け対応で最適な電気接続を実現 B>851 誤脱落を防ぐ一体型ねじ付きカラーで、TR2Aパネルソケットと接続 B>TR2A オープン及びクローズドサーキット環境に配線可能 B>MDSL2A/MDSL2ARA 絶縁ボックス構造
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする