内容量1個仕様オス・メス:メス電池タイプ:2.5 mm取り付けタイプ:シャーシマウントタイプ:モノボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだ色:黒動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+65℃Switchcraftパネル取り付けプラグ / ソケット. Switchcraftがお届けする各種ミニチュアパネル取り付けジャックプラグ / ジャックソケットは、一般にヘッドホン用途に使用されます。これらのジャックは、頑丈でしっかりとした設計で、開発機器の最高水準の性能を引き出します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraftのパネル取り付けプラグ / ソケットの種類: B>850 : はんだ付け対応で最適な電気接続を実現 B>851 誤脱落を防ぐ一体型ねじ付きカラーで、TR2Aパネルソケットと接続 B>TR2A オープン及びクローズドサーキット環境に配線可能 B>MDSL2A/MDSL2ARA 絶縁ボックス構造注文コード47209899品番MDSL2ARA-RS