Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス電池タイプ:2.5 mm取り付けタイプ:表面実装タイプ:モノラルボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだコンタクトめっき:銀定格電流:3Aハウジング材質:サーモプラスチック色:黒コンタクト材質:銅合金動作温度 Min:-25℃極数:3, -2.5 mm表面実装ステレオジャックソケット. このSwitchcraft製のステレオジャックソケットは、一般的に使用されるPC取り付け型の電話ジャックよりも小型ですが、非常に優れた耐久性を備えています。 この2.5 mmステレオジャックソケットは、はんだ端子付きのライトアングル型で、リモートスピーカ、ヘッドセット、ヘッドホンなどの電子機器で使用するように設計されています。 注文コード47209908 品番MDSMT2BRATRX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
電池タイプ:2.5 mm
取り付けタイプ:表面実装
タイプ:モノラル
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:銀
定格電流:3A
ハウジング材質:サーモプラスチック
色:黒
コンタクト材質:銅合金
動作温度 Min:-25℃
極数:3, -
2.5 mm表面実装ステレオジャックソケット. このSwitchcraft製のステレオジャックソケットは、一般的に使用されるPC取り付け型の電話ジャックよりも小型ですが、非常に優れた耐久性を備えています。 この2.5 mmステレオジャックソケットは、はんだ端子付きのライトアングル型で、リモートスピーカ、ヘッドセット、ヘッドホンなどの電子機器で使用するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする