内容量1個
仕様オス・メス:メス電池タイプ:3.5 mm取り付けタイプ:パネルマウントタイプ:モノラルボディ向き:ストレート端子方法:はんだEH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。
注文コード47209926
品番EH35MMSSCPKG