曜日別特売
RA49C12A Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャック SWITCHCRAFT 47209935

Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様オス・メス:メス電池タイプ:6.35 mm取り付けタイプ:PCBマウントタイプ:モノボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだコンタクトめっき:錫ハウジング材質:サーモプラスチックコンタクト材質:銅合金極数:2基板90°ソケット. 基板上のスペースを節約するスプリット端子を内蔵したSwitchcraft製業務用ライトアングルジャックソケットです。基板には、0.492インチのねじ山付き金属製ブッシュが付属しています。最小取り付けピッチは0.625インチです。すべてのモデルは、信頼性が高く品質に優れています。. 特長と利点. フローはんだ付け時に高い基板保持力を発揮 端子上部にはんだフローを施し、機械 / 電気保持を改善 チップスプリング設計により、さまざまなチップ形状に対応注文コード47209935品番RA49C12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
オス・メス:メス
電池タイプ:6.35 mm
取り付けタイプ:PCBマウント
タイプ:モノ
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:錫
ハウジング材質:サーモプラスチック
コンタクト材質:銅合金
極数:2
基板90°ソケット. 基板上のスペースを節約するスプリット端子を内蔵したSwitchcraft製業務用ライトアングルジャックソケットです。基板には、0.492インチのねじ山付き金属製ブッシュが付属しています。最小取り付けピッチは0.625インチです。すべてのモデルは、信頼性が高く品質に優れています。. 特長と利点. フローはんだ付け時に高い基板保持力を発揮 端子上部にはんだフローを施し、機械 / 電気保持を改善 チップスプリング設計により、さまざまなチップ形状に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする