曜日別特売
121-RS Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャック SWITCHCRAFT 47209944

Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様オス・メス:メス電池タイプ:6.35 mm取り付けタイプ:ケーブルマウントタイプ:Monoボディ向き:ストレート端子方法:はんだコンタクトめっき:錫ハウジング材質:銅合金色:ナチュラルコンタクト材質:銅合金極数:2Line Socket 2 Pole. Brought to you by Switchcraft a high-quality, rugged machined brass jack socket. Nickel plated with high retention cable clamps and solder connections. Features ; Benefits. Length: 75 mm. Diameter: 13 mm注文コード47209944品番121-RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
オス・メス:メス
電池タイプ:6.35 mm
取り付けタイプ:ケーブルマウント
タイプ:Mono
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:錫
ハウジング材質:銅合金
色:ナチュラル
コンタクト材質:銅合金
極数:2
Line Socket 2 Pole. Brought to you by Switchcraft a high-quality, rugged machined brass jack socket. Nickel plated with high retention cable clamps and solder connections. Features ; Benefits. Length: 75 mm. Diameter: 13 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする