TAITIEN 水晶発振器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47214546 品番OCETGLJTNF-133.000000MHz
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
出力周波数:133 MHz
出力レベル:CMOS
実装タイプ:表面実装
周波数偏差:±50ppm
パッケージタイプ:SMD
動作供給電圧 Min:2.97 V
動作供給電圧 Max:3.63 V
ピン数:6
長さ:7mm
幅:5mm
高さ:1.4mm
寸法:7 x 5 x 1.4mm
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+85 ℃
最大シンメトリ:55%
OC
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする