TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor DC-DCコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
47214634
品番
TS34063CS RLG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
出力数:1
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOP
ピン数:8
寸法:5 x 4 x 1.5mm
長さ:5mm
幅:4mm
高さ:1.5mm
動作温度 Max:+125 ℃
スイッチングレギュレータ、DC-DCコンバータコントローラ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応