内容量1セット(2500個)
仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:400 Vパッケージタイプ:SOT-223実装タイプ:表面実装最大パワー消費:1.2 W最小DC電流ゲイン:80トランジスタ構成:シングル最大コレクタ-ベース間電圧:600 V最大エミッタ-ベース間電圧:9 Vピン数:3 + Tab1チップ当たりのエレメント数:1長さ:6.5mm高電圧NPNトランジスタ、Taiwan Semiconductor
注文コード47215018
品番TSC873CW RPG