TSC966CW RPG Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装 TAIWAN SEMICONDUCTOR 47215036

Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:300 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧:400 Vパッケージタイプ:SOT-223実装タイプ:表面実装最大パワー消費:1 W最小DC電流ゲイン:90トランジスタ構成:シングル最大コレクタ-ベース間電圧:600 V最大エミッタ-ベース間電圧:7 V最大動作周波数:1 MHzピン数:3 + Tab1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Max:+150 ℃高電圧NPNトランジスタ、Taiwan Semiconductor 注文コード47215036 品番TSC966CW RPG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN
最大DCコレクタ電流:300 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧:400 V
パッケージタイプ:SOT-223
実装タイプ:表面実装
最大パワー消費:1 W
最小DC電流ゲイン:90
トランジスタ構成:シングル
最大コレクタ-ベース間電圧:600 V
最大エミッタ-ベース間電圧:7 V
最大動作周波数:1 MHz
ピン数:3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Max:+150 ℃
高電圧NPNトランジスタ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする