内容量1袋(100個)
仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:300 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧:400 Vパッケージタイプ:SOT-23実装タイプ:表面実装最大パワー消費:225 mW最小DC電流ゲイン:100トランジスタ構成:シングル最大コレクタ-ベース間電圧:400 V最大エミッタ-ベース間電圧:6 V最大動作周波数:10 MHzピン数:31チップ当たりのエレメント数:1寸法:3.1 x 1.7 x 1.2mm高電圧NPNトランジスタ、Taiwan Semiconductor
注文コード47215063
品番TSC4505CX RFG