内容量1セット(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 Vパッケージタイプ:SOT-23実装タイプ:表面実装最大パワー消費:250 mW最小DC電流ゲイン:200トランジスタ構成:シングル最大コレクタ-ベース間電圧:50 V最大エミッタ-ベース間電圧:6 V最大動作周波数:100 MHzピン数:31チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃小信号NPNトランジスタ、Taiwan Semiconductor
注文コード47215079
品番BC847B RF