内容量1袋(250個)
仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 Vパッケージタイプ:SOT-23実装タイプ:表面実装最大パワー消費:300 mW最小DC電流ゲイン:100トランジスタ構成:シングル最大コレクタ-ベース間電圧:50 V最大エミッタ-ベース間電圧:5 Vピン数:31チップ当たりのエレメント数:1幅:1.4mm汎用NPNトランジスタ、Taiwan Semiconductor
注文コード47215106
品番BC817-40 RFG