内容量1袋(50個)
仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 Vパッケージタイプ:SOT-89実装タイプ:表面実装最大パワー消費:600 mW最小DC電流ゲイン:150トランジスタ構成:シングル最大コレクタ-ベース間電圧:80 V最大エミッタ-ベース間電圧:6 V最大動作周波数:100 MHzピン数:31チップ当たりのエレメント数:1幅:2.6mm汎用NPNトランジスタ、Taiwan Semiconductor
注文コード47215124
品番TSD2150ACY RMG