内容量1セット(1875個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:1 A最大ドレイン-ソース間電圧:600 V最大ドレイン-ソース間抵抗:10 Ω最大ゲートしきい値電圧:4.5V最低ゲートしきい値電圧:2.5V最大ゲート-ソース間電圧:±30 Vパッケージタイプ:TO-251実装タイプ:スルーホールピン数:3チャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:39 W動作温度 Min:-55 ℃
注文コード47215316
品番TSM1NB60CH C5G