内容量1袋(25個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:1 A最大ドレイン-ソース間電圧:600 V最大ドレイン-ソース間抵抗:10 Ω最大ゲートしきい値電圧:4.5V最低ゲートしきい値電圧:2.5V最大ゲート-ソース間電圧:±30 Vパッケージタイプ:TO-251実装タイプ:スルーホールトランジスタ構成:シングルチャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:39 W標準ターンオン遅延時間:7.7 ns
注文コード47215325
品番TSM1NB60CH C5G