内容量1袋(10個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:1.85 A最大ドレイン-ソース間電圧:1000 V最大ドレイン-ソース間抵抗:8.5 Ω最大ゲートしきい値電圧:5.5V最低ゲートしきい値電圧:3.5V最大ゲート-ソース間電圧:±30 Vパッケージタイプ:TO-252実装タイプ:表面実装ピン数:3 + Tabチャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:77 W動作温度 Min:-55 ℃
注文コード47215343
品番TSM2N100CP ROG