内容量1袋(10個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:10 A最大ドレイン-ソース間電圧:650 V最大ドレイン-ソース間抵抗:750 mΩ最大ゲートしきい値電圧:4.5V最低ゲートしきい値電圧:2.5V最大ゲート-ソース間電圧:±30 Vパッケージタイプ:ITO-220実装タイプ:スルーホールトランジスタ構成:シングルチャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:45 W動作温度 Min:-55 ℃
注文コード47215368
品番TSM10NC60CF C0G