Taiwan Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:2.8 A最大ドレイン-ソース間電圧:20 V最大ドレイン-ソース間抵抗:65 mΩ最大ゲートしきい値電圧:1.2V最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 Vパッケージタイプ:SOT-23実装タイプ:表面実装トランジスタ構成:シングルチャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:900 mW標準ターンオフ遅延時間:16.61 nsNチャンネルパワーMOSFET、Taiwan Semiconductor 注文コード47215447 品番TSM2302CX RFG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量52種類から選べます 他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N
最大連続ドレイン電流:2.8 A
最大ドレイン-ソース間電圧:20 V
最大ドレイン-ソース間抵抗:65 mΩ
最大ゲートしきい値電圧:1.2V
最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V
パッケージタイプ:SOT-23
実装タイプ:表面実装
トランジスタ構成:シングル
チャンネルモード:エンハンスメント型
カテゴリー:パワーMOSFET
最大パワー消費:900 mW
標準ターンオフ遅延時間:16.61 ns
NチャンネルパワーMOSFET、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする