TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:23 A最大ドレイン-ソース間電圧:60 V最大ドレイン-ソース間抵抗:15 mΩ最大ゲートしきい値電圧:2.5V最低ゲートしきい値電圧:1.2V最大ゲート-ソース間電圧:±20 Vパッケージタイプ:SOP実装タイプ:表面実装ピン数:8チャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:12.5 W動作温度 Min:-55 ℃
注文コード
47215465
品番
TSM120N06LCS RLG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N
最大連続ドレイン電流:23 A
最大ドレイン-ソース間電圧:60 V
最大ドレイン-ソース間抵抗:15 mΩ
最大ゲートしきい値電圧:2.5V
最低ゲートしきい値電圧:1.2V
最大ゲート-ソース間電圧:±20 V
パッケージタイプ:SOP
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
チャンネルモード:エンハンスメント型
カテゴリー:パワーMOSFET
最大パワー消費:12.5 W
動作温度 Min:-55 ℃