TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1875個)
仕様
チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:3 A最大ドレイン-ソース間電圧:800 V最大ドレイン-ソース間抵抗:4.2 mΩ最大ゲートしきい値電圧:4V最低ゲートしきい値電圧:2V最大ゲート-ソース間電圧:±30 Vパッケージタイプ:TO-251実装タイプ:スルーホールピン数:3チャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:94 W動作温度 Max:+150 ℃
注文コード
47215474
品番
TSM3N80CH C5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N
最大連続ドレイン電流:3 A
最大ドレイン-ソース間電圧:800 V
最大ドレイン-ソース間抵抗:4.2 mΩ
最大ゲートしきい値電圧:4V
最低ゲートしきい値電圧:2V
最大ゲート-ソース間電圧:±30 V
パッケージタイプ:TO-251
実装タイプ:スルーホール
ピン数:3
チャンネルモード:エンハンスメント型
カテゴリー:パワーMOSFET
最大パワー消費:94 W
動作温度 Max:+150 ℃