曜日別特売
TSM3N80CH C5G Taiwan Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET TAIWAN SEMICONDUCTOR 47215483

Taiwan Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:3 A最大ドレイン-ソース間電圧:800 V最大ドレイン-ソース間抵抗:4.2 mΩ最大ゲートしきい値電圧:4V最低ゲートしきい値電圧:2V最大ゲート-ソース間電圧:±30 Vパッケージタイプ:TO-251実装タイプ:スルーホールトランジスタ構成:シングルチャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:94 W寸法:6.5 x 2.3 x 7mm注文コード47215483品番TSM3N80CH C5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
チャンネルタイプ:N
最大連続ドレイン電流:3 A
最大ドレイン-ソース間電圧:800 V
最大ドレイン-ソース間抵抗:4.2 mΩ
最大ゲートしきい値電圧:4V
最低ゲートしきい値電圧:2V
最大ゲート-ソース間電圧:±30 V
パッケージタイプ:TO-251
実装タイプ:スルーホール
トランジスタ構成:シングル
チャンネルモード:エンハンスメント型
カテゴリー:パワーMOSFET
最大パワー消費:94 W
寸法:6.5 x 2.3 x 7mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする