内容量1セット(2500個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:3.3 A最大ドレイン-ソース間電圧:600 V最大ドレイン-ソース間抵抗:1.4 Ω最大ゲートしきい値電圧:4V最低ゲートしきい値電圧:2V最大ゲート-ソース間電圧:±30 Vパッケージタイプ:TO-252実装タイプ:表面実装ピン数:3 + Tabチャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:38 W標準ターンオフ遅延時間:24 ns
注文コード47215499
品番TSM60NB1R4CP ROG