内容量1セット(1000個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:4 A最大ドレイン-ソース間電圧:800 V最大ドレイン-ソース間抵抗:3 Ω最大ゲートしきい値電圧:4V最低ゲートしきい値電圧:2V最大ゲート-ソース間電圧:±30 Vパッケージタイプ:ITO-220実装タイプ:スルーホールピン数:3チャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:38.7 W標準ターンオン遅延時間:49 ns
注文コード47215535
品番TSM4N80CI C0G