商品レビューを投稿する内容量1セット(1000個)仕様チャンネルタイプ:N
最大連続ドレイン電流:4 A
最大ドレイン-ソース間電圧:600 V
最大ドレイン-ソース間抵抗:2.5 mΩ
最大ゲートしきい値電圧:4.5V
最低ゲートしきい値電圧:2.5V
最大ゲート-ソース間電圧:±30 V
パッケージタイプ:ITO-220
実装タイプ:スルーホール
ピン数:3
チャンネルモード:エンハンスメント型
カテゴリー:パワーMOSFET
最大パワー消費:25 W
動作温度 Min:-55 ℃注文コード47215544品番TSM4NB60CI C0G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。