商品レビューを投稿する内容量1袋(25個)仕様チャンネルタイプ:N
最大連続ドレイン電流:4 A
最大ドレイン-ソース間電圧:600 V
最大ドレイン-ソース間抵抗:2.5 Ω
最大ゲートしきい値電圧:4.5V
最低ゲートしきい値電圧:2.5V
最大ゲート-ソース間電圧:±30 V
パッケージタイプ:TO-252
実装タイプ:表面実装
ピン数:3 + Tab
チャンネルモード:エンハンスメント型
カテゴリー:パワーMOSFET
最大パワー消費:50 W
標準ターンオフ遅延時間:30 ns注文コード47215587品番TSM4NB60CP ROG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。