商品レビューを投稿する内容量1セット(2500個)仕様チャンネルタイプ:N
最大連続ドレイン電流:4.5 A
最大ドレイン-ソース間電圧:700 V
最大ドレイン-ソース間抵抗:900 mΩ
最大ゲートしきい値電圧:4V
最低ゲートしきい値電圧:2V
最大ゲート-ソース間電圧:±30 V
パッケージタイプ:TO-252
実装タイプ:表面実装
トランジスタ構成:シングル
チャンネルモード:エンハンスメント型
カテゴリー:パワーMOSFET
最大パワー消費:50 W
動作温度 Min:-55 ℃注文コード47215596品番TSM70N900CP ROG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。