内容量1セット(2500個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:50 A最大ドレイン-ソース間電圧:60 V最大ドレイン-ソース間抵抗:28 mΩ最大ゲートしきい値電圧:2.5V最低ゲートしきい値電圧:1.2V最大ゲート-ソース間電圧:±20 Vパッケージタイプ:TO-252実装タイプ:表面実装ピン数:3 + Tabチャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:53 W標準入力キャパシタンス @ Vds:1680 pF @ 25 V
注文コード47215614
品番TSM230N06CP ROG