内容量1袋(25個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:55 A最大ドレイン-ソース間電圧:30 V最大ドレイン-ソース間抵抗:13 mΩ最大ゲートしきい値電圧:2.5V最低ゲートしきい値電圧:1V最大ゲート-ソース間電圧:±20 Vパッケージタイプ:TO-252実装タイプ:表面実装ピン数:3 + Tabチャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:40 W1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード47215648
品番TSM090N03CP ROG