内容量1セット(1000個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:7 A最大ドレイン-ソース間電圧:900 V最大ドレイン-ソース間抵抗:1.9 Ω最大ゲートしきい値電圧:4V最低ゲートしきい値電圧:2V最大ゲート-ソース間電圧:±30 Vパッケージタイプ:ITO-220実装タイプ:スルーホールピン数:3チャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:40.3 W動作温度 Max:+150 ℃
注文コード47215675
品番TSM7N90CI C0G