内容量1セット(1000個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:8 A最大ドレイン-ソース間電圧:600 V最大ドレイン-ソース間抵抗:600 mΩ最大ゲートしきい値電圧:4V最低ゲートしきい値電圧:2V最大ゲート-ソース間電圧:±30 Vパッケージタイプ:ITO-220S実装タイプ:スルーホールピン数:3チャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:32 W動作温度 Min:-55 ℃
注文コード47215754
品番TSM60NB600CI C0G