内容量1セット(2500個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:8 A最大ドレイン-ソース間電圧:700 V最大ドレイン-ソース間抵抗:600 mΩ最大ゲートしきい値電圧:4V最低ゲートしきい値電圧:2V最大ゲート-ソース間電圧:±30 Vパッケージタイプ:TO-252実装タイプ:表面実装ピン数:3 + Tabチャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:83 W順方向ダイオード電圧:1.4V
注文コード47215779
品番TSM70N600CP ROG