TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:8 A最大ドレイン-ソース間電圧:700 V最大ドレイン-ソース間抵抗:600 mΩ最大ゲートしきい値電圧:4V最低ゲートしきい値電圧:2V最大ゲート-ソース間電圧:±30 Vパッケージタイプ:TO-252実装タイプ:表面実装ピン数:3 + Tabチャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:83 W高さ:2.3mm
注文コード
47215788
品番
TSM70N600CP ROG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N
最大連続ドレイン電流:8 A
最大ドレイン-ソース間電圧:700 V
最大ドレイン-ソース間抵抗:600 mΩ
最大ゲートしきい値電圧:4V
最低ゲートしきい値電圧:2V
最大ゲート-ソース間電圧:±30 V
パッケージタイプ:TO-252
実装タイプ:表面実装
ピン数:3 + Tab
チャンネルモード:エンハンスメント型
カテゴリー:パワーMOSFET
最大パワー消費:83 W
高さ:2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応