内容量1セット(2500個)
仕様チャンネルタイプ:N最大連続ドレイン電流:80 A最大ドレイン-ソース間電圧:30 V最大ドレイン-ソース間抵抗:9 mΩ最大ゲートしきい値電圧:2.5V最低ゲートしきい値電圧:1V最大ゲート-ソース間電圧:±20 Vパッケージタイプ:TO-252実装タイプ:表面実装トランジスタ構成:シングルチャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:54 W動作温度 Max:+150 ℃
注文コード47215797
品番TSM060N03CP ROG