TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47215849
品番
BC807-25 RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:PNP
最大DCコレクタ電流:500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V
パッケージタイプ:SOT-23
実装タイプ:表面実装
最大パワー消費:300 mW
最小DC電流ゲイン:160
トランジスタ構成:シングル
最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V
最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V
最大動作周波数:100 MHz
ピン数:3
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-55 ℃
汎用PNPトランジスタ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応