曜日別特売
TSA884CX RFG Taiwan Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装 TAIWAN SEMICONDUCTOR 47215858

Taiwan Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(3000個)注文コード47215858品番TSA884CX RFG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
トランジスタタイプ:PNP
最大DCコレクタ電流:150 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧:500 V
パッケージタイプ:SOT-23
実装タイプ:表面実装
最大パワー消費:300 mW
最小DC電流ゲイン:80
トランジスタ構成:シングル
最大コレクタ-ベース間電圧:-500 V
最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V
最大動作周波数:1 MHz
ピン数:3
1チップ当たりのエレメント数:1
トランジスタ素材:Si
高電圧PNPトランジスタ、Taiwan Semiconductor
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4409:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする