TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
47215876
品番
TSA1765CW RPG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:PNP
最大DCコレクタ電流:150 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧:560 V
パッケージタイプ:SOT-223
実装タイプ:表面実装
最大パワー消費:2 W
最小DC電流ゲイン:80
トランジスタ構成:シングル
最大コレクタ-ベース間電圧:-560 V
最大エミッタ-ベース間電圧:-7 V
最大動作周波数:1 MHz
ピン数:3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数:1
長さ:6.5mm
高電圧PNPトランジスタ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応