Taiwan Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード47215885 品番TSA1765CW RPG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:PNP
最大DCコレクタ電流:150 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧:560 V
パッケージタイプ:SOT-223
実装タイプ:表面実装
最大パワー消費:2 W
最小DC電流ゲイン:80
トランジスタ構成:シングル
最大コレクタ-ベース間電圧:-560 V
最大エミッタ-ベース間電圧:-7 V
最大動作周波数:1 MHz
ピン数:3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数:1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-0.5 V
高電圧PNPトランジスタ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4409:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする