TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor オーディオパワーアンプ IC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
47215937
品番
TS34119CS RLG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
仕様
アンプタイプ:Class-AB
出力タイプ:1チャンネルモノ
最大電力:0.25 W @ 32 Ω
実装タイプ:表面実装
標準シングル供給電圧:3 V、5 V、9 V、12 V、15 V
電源タイプ:シングル
パッケージタイプ:SOP
ピン数:8
入力信号タイプ:シングエンド
出力信号タイプ:差動
標準ゲインバンド幅積:1.5MHz
幅:4mm
オーディオパワーアンプ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応