TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 能動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの ディスクリート
Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:45V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ACダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:2長さ:10.5mm幅:4.7mm高さ:8.24mm動作温度 Max:+150 ℃ショットキーバリアダイオード、10 A → 60 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
注文コード
47216034
品番
MBR1660 C0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
この商品は
仕様・内容量
が
141
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:45V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220AC
ダイオードテクノロジー:ショットキー
ピン数:2
長さ:10.5mm
幅:4.7mm
高さ:8.24mm
動作温度 Max:+150 ℃
ショットキーバリアダイオード、10 A → 60 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応